CRISTHER - Baliza STONE IP65 LED COB 6W 400lm CRI80 3000K 180º 535mm Concrete natural - 965F-L3106B-NN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de luminaria - Pica de tierra
Con placa base - sí
Con sensor de luz - no
Con sensor de movimiento - no
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
965F-L3106B-NN
Ref.Sonepar
910903
EAN
8433264350185
Tipo de luminaria:
Pica de tierra
Con placa base:
sí
Con sensor de luz:
no
Con sensor de movimiento:
no
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Material de la carcasa:
Otros
Receptáculo de color:
Gris
Material del difusor:
Vidrio transparente
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
110...240 V
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Unidad de control incluida:
sí
Medio distribuidor de luz:
Reflector
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
50000 h
Grado de protección (IP):
IP65
Fuerza del impacto:
IK08
Clase de protección:
I
Potencia máxima del sistema:
6 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
400...0 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Anchura:
120 mm
Altura/profundidad:
535 mm
Longitud:
260 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
2
Un producto de CRISTHER
Descubra la serie CRISTHER


