CRISTHER - Cabeza globo anti-lumínico GLOBIFLEC diámetro 30 - A23G-128-29

Novolux Lighting, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Distribución del haz - Simétrico

  • Salida de luz - Directo

  • Rejilla perforada - no

  • Reflector perforado - no

  • Medio distribuidor de luz - Ninguno

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A23G-128-29

Ref.Sonepar

173907

EAN

8435256524611

Distribución del haz:

Simétrico

Salida de luz:

Directo

Rejilla perforada:

no

Reflector perforado:

no

Medio distribuidor de luz:

Ninguno

Material:

Plástico

Tipo de cubierta de luminaria/globo de poste:

Claro

Color:

Otros

Diámetro:

300 mm

Globo GLOBIFLEC 30cm de poliamida opal.

Un producto de CRISTHER

Descubra la serie CRISTHER