CRISTHER - Cabeza globo cono 40 boca 18cm rosca anti-lumínico GLOBIFLEC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Distribución del haz - Simétrico
Salida de luz - Directo
Rejilla perforada - no
Reflector perforado - no
Medio distribuidor de luz - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A23B-128-29
Ref.Sonepar
156731
EAN
8435256524642
Distribución del haz:
Simétrico
Salida de luz:
Directo
Rejilla perforada:
no
Reflector perforado:
no
Medio distribuidor de luz:
Ninguno
Material:
Plástico
Tipo de cubierta de luminaria/globo de poste:
Claro
Color:
Otros
Diámetro:
400 mm
Un producto de CRISTHER
Descubra la serie CRISTHER


