CRISTHER - Cabeza globo GLOBIFLEC grabado diámetro 40 150W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Distribución del haz - Simétrico
Salida de luz - Directo
Rejilla perforada - no
Reflector perforado - no
Medio distribuidor de luz - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A22G-128-29
Ref.Sonepar
146276
EAN
8435256524307
Distribución del haz:
Simétrico
Salida de luz:
Directo
Rejilla perforada:
no
Reflector perforado:
no
Medio distribuidor de luz:
Ninguno
Material:
Plástico
Tipo de cubierta de luminaria/globo de poste:
Estructurada
Color:
Blanco
Diámetro:
400 mm
Un producto de CRISTHER
Descubra la serie CRISTHER


