CRISTHER - Cabeza globo GLOBIFLEC opal diámetro 50 - A22F-128-01

Novolux Lighting, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Distribución del haz - Simétrico

  • Salida de luz - Directo

  • Rejilla perforada - no

  • Reflector perforado - no

  • Medio distribuidor de luz - Ninguno

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A22F-128-01

Ref.Sonepar

167657

EAN

8435256524291

Distribución del haz:

Simétrico

Salida de luz:

Directo

Rejilla perforada:

no

Reflector perforado:

no

Medio distribuidor de luz:

Ninguno

Material:

Plástico

Tipo de cubierta de luminaria/globo de poste:

Opal

Color:

Blanco

Diámetro:

500 mm

Globo opal GLOBIFLEC 50 cm de polimetacrilato opal.