CRISTHER - Empotrable BRUSELAS IP67 GX53 negro - 372A-G31X1A-02
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
372A-G31X1A-02
Ref.Sonepar
138669
EAN
8435256570618
Empotrable BRUSELAS IP67 GX53 negro. Lámpara FLUO T2 de resina, con difusor de metacrilato matizado, acabado nego, con portalámparas GX53, para exterior. Aplicación: empotrables. 110V-240V. Equipo electrónico. Clase eléctrica II. Potencia (W) 9.
Un producto de CRISTHER
Descubra la serie CRISTHER