CRISTHER - Empotrable COC E-27 rejilla negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Con fuente de luz - no
Compatible para varias lámparas - 1
Tipo de portalámparas - E27
Material de la carcasa - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
063B-G05X1A-02
Ref.Sonepar
185761
EAN
8435256502169
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Con fuente de luz:
no
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
E27
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Negro
Tipo de cubierta:
Lámina
Material del difusor:
Vidrio opaco/satinado
Compatible para montaje en superficie:
no
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
110...240 V
Tipo de balasto:
No requerido
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Regulable por Zigbee:
no
Medio distribuidor de luz:
Lente/óptica/panel difusor
Grado de protección (IP):
IP65
Clase de protección:
II
Apto para potencia de lámpara:
4...6 W
Potencia máxima del sistema:
6 W
Anchura:
271 mm
Altura/profundidad:
72 mm
Longitud:
126 mm
Anchura integrada:
273 mm
Longitud de integración:
126 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
2
Un producto de CRISTHER
Descubra la serie CRISTHER


