CRISTHER - Empotrable ESTAMBUL IP67 GU10 inoxidable
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Con fuente de luz - no
Compatible para varias lámparas - 1
Tipo de portalámparas - GU10
Receptáculo de color - Acero inox
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
410A-G21X1A-30
Ref.Sonepar
153546
EAN
8435256592382
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Con fuente de luz:
no
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
GU10
Receptáculo de color:
Acero inox
Material del difusor:
Vidrio transparente
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
110...240 V
Tipo de balasto:
No requerido
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Regulable por Zigbee:
no
Ajustable:
no
Medio distribuidor de luz:
Ninguno
Distribución del haz:
Simétrico
Grado de protección (IP):
IP67
Clase de protección:
I
Apto para potencia de lámpara:
3.5...4.5 W
Potencia máxima del sistema:
4.5 W
Altura/profundidad:
180 mm
Diámetro exterior:
110 mm
Diámetro de empotramiento:
92 mm
Carga máxima:
2000 kg
Con capacidad de vuelco:
sí
Tipo de cableado:
Apto para cableado pasante
Número de polos:
2
Conexión eléctrica con sistema de conector:
no
Un producto de CRISTHER
Descubra la serie CRISTHER


