CRISTHER - Empotrable Malva D200 IP67 LED COB 16W 2170lm 3000K 44° inoxidable 316L - 1023B-L3116B40-30
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Receptáculo de color - Acero inox
Material del difusor - Vidrio transparente
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1023B-L3116B40-30
Ref.Sonepar
877223
EAN
8433264163440
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Receptáculo de color:
Acero inox
Material del difusor:
Vidrio transparente
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Unidad de control incluida:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Regulable por Zigbee:
no
Ajustable:
no
Medio distribuidor de luz:
Ninguno
Distribución del haz:
Simétrico
Ángulo de apertura del haz:
Difusión ángulo amplio 40-80°
Grado de protección (IP):
IP67
Clase de protección:
I
Potencia máxima del sistema:
16 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
2170...0 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Altura/profundidad:
209 mm
Diámetro exterior:
200 mm
Diámetro de empotramiento:
216 mm
Carga máxima:
1000 kg
Con capacidad de vuelco:
no
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
2
Conexión eléctrica con sistema de conector:
no
Un producto de CRISTHER
Descubra la serie CRISTHER


