CRISTHER - Empotrable SURI BIG IP67 LED 6W 800lm 3000K 2L antracita
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Tipo de portalámparas - Ninguno
Receptáculo de color - Antracita
Material del difusor - Vidrio opaco/satinado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
303B-L0106A-04
Ref.Sonepar
713417
EAN
8433264119874
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Receptáculo de color:
Antracita
Material del difusor:
Vidrio opaco/satinado
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
110...240 V
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Unidad de control incluida:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Regulable por Zigbee:
no
Ajustable:
no
Medio distribuidor de luz:
Ninguno
Distribución del haz:
Simétrico
Grado de protección (IP):
IP67
Clase de protección:
I
Potencia máxima del sistema:
6 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
800...0 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Altura/profundidad:
106 mm
Diámetro exterior:
180 mm
Altura/profundidad incorporada:
70 mm
Diámetro de empotramiento:
186 mm
Carga máxima:
2500 kg
Con capacidad de vuelco:
sí
Tipo de cableado:
Apto para cableado pasante
Número de polos:
2
Conexión eléctrica con sistema de conector:
no
Un producto de CRISTHER
Descubra la serie CRISTHER


