CRISTHER - Empotrable techo NABUCO IP68 LED COB 4W 380lm 3000K inoxidable
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Compatible para montaje en superficie - no
Apto para empotrar - sí
Apto para montaje suspendido - no
Apto para montaje en techo - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
189 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
980B-L0104H-30
Ref.Sonepar
745146
EAN
8433264119126
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Compatible para montaje en superficie:
no
Apto para empotrar:
sí
Apto para montaje suspendido:
no
Apto para montaje en techo:
sí
Adecuado para montaje transversal:
no
Adecuado para montaje en pedestal/piso:
no
Adecuado para montaje en carril ligero:
no
Adecuado para montaje con abrazadera:
no
Apropiado para cables de baja tensión:
no
Ajustabilidad:
No ajustable
Con sensor de movimiento:
no
Con sensor de luz:
no
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Material de la carcasa:
Aluminio
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Receptáculo de color:
Acero inox
Material del difusor:
Vidrio transparente
Superficie de barrido:
no
Tipo de tensión:
CC
Corriente nominal:
350...350 mA
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Unidad de control incluida:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por Zigbee:
no
Regulable con pulsador:
no
Reflector:
Ninguno
Medio distribuidor de luz:
Ninguno
Distribución del haz:
Simétrico
Ángulo de apertura del haz:
Haz estrecho 10-20°
Salida de luz:
Directo
Fuerza del impacto:
IK10
Clase de protección:
III
Potencia máxima del sistema:
4 W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
380...0 lm
Eficacia luminosa:
95...0 lm/W
Altura/profundidad:
77 mm
Diámetro exterior:
58 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
2
Resistencia al fuego “D”:
no
Apto para controlar el lugar de trabajo:
no
Cubierta aislada integrado, Resistencia al fuego “F con cubierta”:
no
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM3
Un producto de CRISTHER
Descubra la serie CRISTHER


