CRISTHER - EMPOTRABLE WALK LED 12W 3000K 1740LM 100º INOX

Novolux Lighting, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Con fuente de luz - sí

  • Tipo de portalámparas - Ninguno

  • Receptáculo de color - Aluminio

  • Material del difusor - Vidrio opaco/satinado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

920G-L3112B-30

Ref.Sonepar

443342

EAN

8433264102975

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Receptáculo de color:

Aluminio

Material del difusor:

Vidrio opaco/satinado

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Unidad de control incluida:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable LineSwitch:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable por programación:

no

Regulable por RF:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Regulable por Zigbee:

no

Ajustable:

no

Medio distribuidor de luz:

Reflector

Distribución del haz:

Simétrico

Ángulo de apertura del haz:

Haz extremadamente amplio > 80°

Grado de protección (IP):

IP67

Clase de protección:

I

Potencia máxima del sistema:

12 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

1740...0 lm

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Anchura:

620 mm

Altura/profundidad:

48 mm

Longitud:

98 mm

Anchura integrada:

610 mm

Altura/profundidad incorporada:

83 mm

Longitud de integración:

100 mm

Carga máxima:

500 kg

Con capacidad de vuelco:

no

Tipo de cableado:

Terminal

Número de polos:

2

Conexión eléctrica con sistema de conector:

no

Empotrable Walk LED de 12W, 3000K y 1740lm con un ángulo de 100º INOX.

Un producto de CRISTHER

Descubra la serie CRISTHER