CRISTHER - Farola ELITE-6 3 cabezas E-27 difusor transparente negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Poste superior
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Con fuente de luz - no
Compatible para varias lámparas - 3
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
923 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
096V-G05X1A-02
Ref.Sonepar
304071
EAN
8435256504231
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Poste superior
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Con fuente de luz:
no
Compatible para varias lámparas:
3
Tipo de portalámparas:
E27
Material de la carcasa:
Aluminio
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Receptáculo de color:
Negro
Material del difusor:
Vidrio transparente
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
110...240 V
Tipo de balasto:
No requerido
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable por Zigbee:
no
Grado de protección (IP):
Otros
Clase de protección:
I
Apto para potencia de lámpara:
4...9 W
Potencia máxima del sistema:
27 W
Anchura:
620 mm
Altura/profundidad:
450 mm
Longitud:
620 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
2
Un producto de CRISTHER
Descubra la serie CRISTHER


