CRISTHER - Farola INDURA MEDIUM-6 2 L E27 negro - 147E-G05X1A-02
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Poste superior
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Con fuente de luz - no
Compatible para varias lámparas - 2
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
641 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
147E-G05X1A-02
Ref.Sonepar
178487
EAN
8435256518962
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Poste superior
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Con fuente de luz:
no
Compatible para varias lámparas:
2
Tipo de portalámparas:
E27
Material de la carcasa:
Otros
Tratamiento de superficie:
Otros
Receptáculo de color:
Negro
Material del difusor:
Plástico, transparente
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
110...240 V
Tipo de balasto:
No requerido
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable por Zigbee:
no
Óptica regulable:
no
Grado de protección (IP):
IP55
Clase de protección:
II
Resistencia al fuego “D”:
no
Control remoto:
Ninguno
Con control inalámbrico:
no
Control constante del flujo luminoso:
no
Con regulación de luz regulable por programa:
no
Con cable de conexión:
no
Apto para potencia de lámpara:
4...6 W
Potencia máxima del sistema:
12 W
Anchura:
690 mm
Altura/profundidad:
560 mm
Longitud:
260 mm
Apto para el tamaño del extremo superior desde/hasta:
60...60 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
2


