CRISTHER - GLOBO POLITENO DIAMETRO 45

Novolux Lighting, S.L.
CopiarCopiar
CRISTHER - GLOBO POLITENO DIAMETRO 45

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Poste superior

  • Material de la carcasa - Plástico

  • Material del difusor - Plástico, opalino

  • Diámetro - 45 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A24B-128-01

Ref.Sonepar

146431

EAN

8435256524444

Método de montaje:

Poste superior

Material de la carcasa:

Plástico

Material del difusor:

Plástico, opalino

Diámetro:

45 mm

Globo de polimetacrilato opal de 45cm.

Un producto de CRISTHER

Descubra la serie CRISTHER