CRISTHER - Lámpara LED T2 4W GX53 500lm - 378A-L3106A-01
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V
Potencia lámpara - 6...6 W
Forma de lámpara - Redondo plano
Tipo de casquillo - GX53
Temperatura de color - 3000...3000 K
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
378A-L3106A-01
Ref.Sonepar
164968
EAN
8435256599336
Tensión nominal desde/hasta:
12...12 V
Potencia lámpara:
6...6 W
Forma de lámpara:
Redondo plano
Tipo de casquillo:
GX53
Temperatura de color:
3000...3000 K
Designación de lámpara:
Otros
Un producto de CRISTHER
Descubra la serie CRISTHER


