CRISTHER - Lámpara PAR-56 IP68 led 27W Gx16d RGB
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V
Potencia lámpara - 27...27 W
Tipo de tensión - CA
Forma de lámpara - Otros
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
206 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
233A-L2427D-04
Ref.Sonepar
248976
EAN
8435256534085
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta:
12...12 V
Potencia lámpara:
27...27 W
Tipo de tensión:
CA
Forma de lámpara:
Otros
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Opal
Tipo de casquillo:
GX16d
Color:
RGB
Receptáculo de color:
Blanco
Diámetro:
170 mm
Longitud:
102 mm
Grado de protección (IP):
IP68
Designación de lámpara:
Otros
Consumo de energía en 1000 horas:
27 kWh
Vida útil media nominal:
50000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Un producto de CRISTHER
Descubra la serie CRISTHER


