CRISTHER - Lámpara PAR-56 ON led IP68 58W blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V
Potencia lámpara - 58...58 W
Tipo de tensión - CA
Flujo luminoso - 4320...4320 lm
Eficacia de lámpara - 74.48 lm/W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
387A-L2458D-03
Ref.Sonepar
248977
EAN
8435256543902
Tensión nominal desde/hasta:
12...12 V
Potencia lámpara:
58...58 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
4320...4320 lm
Eficacia de lámpara:
74.48 lm/W
Forma de lámpara:
Otros
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Opal
Color de la luz según EN 12462-1:
Frío > 5300 K
Tipo de casquillo:
GX16d
Color:
Blanco
Temperatura de color:
5700...5700 K
Receptáculo de color:
Blanco
Diámetro:
177 mm
Longitud:
91 mm
Grado de protección (IP):
IP68
Designación de lámpara:
Otros
Consumo de energía en 1000 horas:
58 kWh
Vida útil media nominal:
50000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Un producto de CRISTHER
Descubra la serie CRISTHER


