CRISTHER - Lámpara pie TASMANIA IP44 E27 antracita - 458A-G05X1A-04
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Con fuente de luz - no
Compatible para varias lámparas - 1
Tipo de portalámparas - E27
Número de cabezas de iluminación - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
458A-G05X1A-04
Ref.Sonepar
142954
EAN
8435256597158
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Con fuente de luz:
no
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
E27
Número de cabezas de iluminación:
1
Cabezales flexibles de luminaria:
no
Con luz de lectura separada:
no
Material:
Aluminio
Receptáculo de color:
Antracita
Material del difusor:
Plástico, opalino
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
110...220 V
Tipo de balasto:
No requerido
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Regulable por Zigbee:
no
Medio distribuidor de luz:
Ninguno
Apto para controlar el lugar de trabajo:
no
Tipo de rejilla:
Ninguno
Distribución del haz:
Simétrico
Salida de luz:
Directo
Ajustable:
no
Con interruptor:
sí
Con atenuador:
no
Con sensor de movimiento:
no
Con indicador de presencia:
no
Con sensor de luz:
no
Clase de protección:
II
Apto para potencia de lámpara:
4...9 W
Potencia máxima del sistema:
9 W
Altura/profundidad:
1680 mm
Diámetro:
420 mm
Un producto de CRISTHER
Descubra la serie CRISTHER


