CRISTHER - Luminaria BALLOON 50x50 IP55 E27 33W - 393B-G05X1A-01
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de luminaria - Otros
Con placa base - no
Con sensor de luz - no
Con sensor de movimiento - no
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
393B-G05X1A-01
Ref.Sonepar
148576
EAN
8435256592030
Tipo de luminaria:
Otros
Con placa base:
no
Con sensor de luz:
no
Con sensor de movimiento:
no
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Con fuente de luz:
no
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
E27
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Blanco
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
110...240 V
Tipo de balasto:
No requerido
Medio distribuidor de luz:
Ninguno
Grado de protección (IP):
IP55
Clase de protección:
II
Apto para potencia de lámpara:
4...9 W
Potencia máxima del sistema:
9 W
Altura/profundidad:
500 mm
Diámetro:
500 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
2
Un producto de CRISTHER
Descubra la serie CRISTHER


