CRISTHER - Luminaria ELITE-6 colgar-41 E-27 difusor transparente negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Apto para configuración de línea de iluminación - no
Apto para controlar el lugar de trabajo - no
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Con fuente de luz - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
292 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
096C-G05X1A-02
Ref.Sonepar
576703
EAN
8435256503555
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Apto para configuración de línea de iluminación:
no
Apto para controlar el lugar de trabajo:
no
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Con fuente de luz:
no
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
E27
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Negro
Material del difusor:
Vidrio transparente
Tipo de rejilla:
Ninguno
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
110...240 V
Tipo de balasto:
No requerido
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por programación:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por Zigbee:
no
Regulable con pulsador:
no
Medio distribuidor de luz:
Ninguno
Reflector:
Ninguno
Distribución del haz:
Simétrico
Salida de luz:
Directo
Proporción directa/indirecta controlable por separado:
no
Grado de protección (IP):
Otros
Clase de protección:
I
Apto para iluminación de emergencia:
no
Apto para potencia de lámpara:
4...6 W
Potencia máxima del sistema:
6 W
Anchura:
260 mm
Altura/profundidad:
410 mm
Longitud:
260 mm
Suspensión suministrada con el producto:
sí
Longitud de colgado desde/hasta:
0...440 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
2
Un producto de CRISTHER
Descubra la serie CRISTHER


