CRISTHER - Luminaria solar MITRA 1 3 LED interminente blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Tipo de portalámparas - Ninguno
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
208A-L02X1K-03
Ref.Sonepar
868666
EAN
8433264103903
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Gris
Material del difusor:
Plástico, transparente
Compatible para montaje en superficie:
no
Tipo de balasto:
No requerido
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Regulable por Zigbee:
no
Medio distribuidor de luz:
Ninguno
Grado de protección (IP):
IP68
Clase de protección:
III
Color de la luz:
Blanco
Altura/profundidad:
50 mm
Diámetro:
148 mm
Altura/profundidad incorporada:
50 mm
Diámetro de empotramiento:
148 mm
Un producto de CRISTHER
Descubra la serie CRISTHER


