CRISTHER - Luminaria TROM poste (3L)E-27 IP-43 negro - 332F-G05X1A-02

Novolux Lighting, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Método de montaje - Otros

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Con fuente de luz - no

  • Compatible para varias lámparas - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

985 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

332F-G05X1A-02

Ref.Sonepar

199723

EAN

8435256507980

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Método de montaje:

Otros

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Con fuente de luz:

no

Compatible para varias lámparas:

3

Tipo de portalámparas:

E27

Material de la carcasa:

Aluminio

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Receptáculo de color:

Negro

Material del difusor:

Plástico mate/satinado

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

110...240 V

Tipo de balasto:

No requerido

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable LineSwitch:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por programación:

no

Regulable por RF:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable por Zigbee:

no

Óptica regulable:

no

Grado de protección (IP):

IP43

Clase de protección:

I

Resistencia al fuego “D”:

no

Control remoto:

Ninguno

Con control inalámbrico:

no

Control constante del flujo luminoso:

no

Con regulación de luz regulable por programa:

no

Con cable de conexión:

no

Apto para potencia de lámpara:

4...8 W

Potencia máxima del sistema:

24 W

Anchura:

415 mm

Altura/profundidad:

2080 mm

Longitud:

830 mm

Tipo de cableado:

Terminal

Número de polos:

2

Farola TROM 3 lámparas blanco. Lámpara LED de aluminio, acabado blanco, con portalámparas E27, para exterior. Aplicación clásico residencial. 110V-240V AC. No precisa equipo. Clase eléctrica I. Potencia (W) 3x5.