CRISTHER - Pasamuro ABS conexión lisa D59.3 - A12A-077-01
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Color - Blanco
Material - Plástico
Longitud - 299 mm
Anchura - 106 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A12A-077-01
Ref.Sonepar
141569
EAN
8435256590838
Tipo de accesorio:
Otros
Color:
Blanco
Material:
Plástico
Longitud:
299 mm
Anchura:
106 mm
Altura:
106 mm
Pasamuro ABS conexión lisa D59.3. Pasamuro de ABS blanco.
Un producto de CRISTHER
Descubra la serie CRISTHER


