CRISTHER - Poste hierro CITY-FER sin regulación altura 200 base 15x15
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cilíndrico
Estrechamiento cónico - no
Forma escalonada - no
Diámetro del extremo superior - 60 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
C30D-31-38
Ref.Sonepar
175850
EAN
8435256524383
Modelo:
Cilíndrico
Estrechamiento cónico:
no
Forma escalonada:
no
Diámetro del extremo superior:
60 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Otros
Color:
Otros
Altura central de la luz:
2 m
Longitud total:
2 m
Longitud del brazo de montaje:
0 mm
Con placa base:
sí
Soporte de apoyo:
Ninguno
Un producto de CRISTHER
Descubra la serie CRISTHER


