CRISTHER - Proyector CAYU GX53 4x7W led 2800lm 4000K - 571A-G31X1A-02

Novolux Lighting, S.L.
CopiarCopiar
CRISTHER - Proyector CAYU GX53 4x7W led 2800lm 4000K

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Compatible para montaje en superficie - sí

  • Apto para empotrar - no

  • Adecuado para montaje en carril ligero - no

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Receptáculo de color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

571A-G31X1A-02

Ref.Sonepar

240401

EAN

8435256519198

Compatible para montaje en superficie:

sí

Apto para empotrar:

no

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Receptáculo de color:

Negro

Proyector CAYU GX53 4x7W LED 2800lm 4000K. Lámpara T2 LED de resina, acabado negro y portalámparas GX53, para exterior. Aplicación: proyectores y piquetas. 110V-240V AC. Potencia (W) 4x7.