CRISTHER - Sobremuro VIC 45x30cm negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de luminaria - Lámpara de pedestal
Con placa base - no
Con sensor de luz - no
Con sensor de movimiento - no
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
344B-G05X1A-02
Ref.Sonepar
140010
EAN
8435256521382
Tipo de luminaria:
Lámpara de pedestal
Con placa base:
no
Con sensor de luz:
no
Con sensor de movimiento:
no
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Con fuente de luz:
no
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
E27
Material de la carcasa:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Receptáculo de color:
Negro
Material del difusor:
Plástico, opalino
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
110...240 V
Tipo de balasto:
No requerido
Medio distribuidor de luz:
Ninguno
Grado de protección (IP):
IP43
Clase de protección:
II
Apto para potencia de lámpara:
4...6 W
Potencia máxima del sistema:
6 W
Altura/profundidad:
450 mm
Diámetro:
300 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
2
Un producto de CRISTHER
Descubra la serie CRISTHER


