CRISTHER - Soporte globo 40cm poste 7,5cm E27 negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cilíndrico
Estrechamiento cónico - no
Forma escalonada - no
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
B12I-G05X1A-02
Ref.Sonepar
573206
EAN
8435256505412
Modelo:
Cilíndrico
Estrechamiento cónico:
no
Forma escalonada:
no
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Con placa base:
no
Color:
Negro
Diámetro de tubo:
75 mm
Un producto de CRISTHER
Descubra la serie CRISTHER


