CRISTHER - Soporte para incandescente ó equipo Columna negro

Novolux Lighting, S.L.
CopiarCopiar
CRISTHER - Soporte para incandescente ó equipo Columna negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Cilíndrico

  • Estrechamiento cónico - no

  • Forma escalonada - no

  • Material - Plástico

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

B12A-G05X1A-02

Ref.Sonepar

150528

EAN

8435256510393

Modelo:

Cilíndrico

Estrechamiento cónico:

no

Forma escalonada:

no

Material:

Plástico

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Con placa base:

no

Color:

Negro

Diámetro de tubo:

60 mm

Soporte incandescencia negro. Lámpara incandescente de poliamida, acabado negro, con portalámparas E27, para exterior. 110V-240V AC. No precisa equipo. Clase eléctrica I. Potencia (W) 75.

Un producto de CRISTHER

Descubra la serie CRISTHER