D.F. - Base 1P fijación pletina 100A M30x2

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Otros

  • Impermeable - no

  • Con símbolo de alerta/información -

  • Con texto de alerta/información - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

212400

Ref.Sonepar

73646

EAN

8435070911529

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Impermeable:

no

Con símbolo de alerta/información:

Con texto de alerta/información:

no

Diámetro:

25 mm

Grosor:

0.1 mm

Color:

Rojo

Método de montaje:

Pared

Un producto de D.F.

Descubra la serie D.F.