DAB - Bomba sumergida S4 12/13 parte hidráulica acoplamiento motor 4" 2,2kW
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
60190738
Ref.Sonepar
891758
EAN
8059893195975
Bomba sumergida S4 12/13 parte hidráulica acoplamiento motor 4" 2,2kW. Electrobombas sumergidas multicelulares centrífugas para pozos de 4 o mayores, capaces de generar una amplia escala de alturas de elevación y caudales. Pueden emplearse en una amplia variedad de aplicaciones para elevación, distribución y presurización en instalaciones civiles e industriales, para depósitos y cisternas, y equipos de riego, lavado, riego, etc. Soporte de base y cabeza superior (con válvula de retención incorporada) de acero inoxidable. Cubre cable de acero inoxidable.
Un producto de DAB
Descubra la serie DAB