Artículo bonificable CAE

DAIKIN - Acumulador polipropileno EKHWP300B 300l - EKHWP300B

Daikin Ac Spain, S.A.
CopiarCopiar
DAIKIN - Acumulador polipropileno EKHWP300B 300l

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

EKHWP300B

Ref.Sonepar

219027

EAN

4548848259427

Acumulador polipropileno EKHWP300B 300l, que consiste en un depósito diseñado para conectarse a un sistema solar térmico 'drainback' (drenaje de retorno). Disponible en 300 y 500. Depósito de almacenamiento de agua caliente de gran tamaño para proporcionar agua caliente sanitaria en cualquier momento. La pérdida de calor se reduce al mínimo gracias a la alta calidad del aislamiento. Compatible con calefacción espacial (solo depósito de 500 l)

Un producto de DAIKIN

Descubra la serie DAIKIN