Artículo bonificable CAE

DAIKIN - CONJUNTO CASSETTE VRV FXCQ20A+BYBCQ40HW1 - FXCQ20A/C

Daikin Ac Spain, S.A.
CopiarCopiar
DAIKIN - CONJUNTO CASSETTE VRV FXCQ20A+BYBCQ40HW1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FXCQ20A/C

Ref.Sonepar

635100

EAN

8499160995042

Conjunto cassette VRV FXCQ20A+BYBCQ40HW1. La profundidad de todas las unidades es de 620 mm, ideal para espacios estrechos. Control individual de aletas: flexibilidad para adaptarse a cualquier diseño de habitación sin necesidad de cambiar la ubicación de la unidad. Consumo energético reducido gracias al intercambiador de calor de tubo de tamaño reducido, al motor de ventilador DC y a la bomba de drenaje de diseño especial. Entrada de aire nuevo integrada en el mismo sistema, lo que reduce el coste de instalación, puesto que no es necesario ningún dispositivo de ventilación adicional. La unidad estilizada combina fácilmente con cualquier decoración interior. Las aletas se cierran completamente cuando la unidad no está en funcionamiento y las rejillas de entrada de aire no están a la vista. Confort óptimo garantizado gracias al ajuste automático del flujo de aire según la carga necesaria. Las tareas de mantenimiento se pueden llevar a cabo simplemente retirando el panel frontal. La descarga por conducto de ramificación permite optimizar la distribución del aire en habitaciones con forma irregular o suministrar aire a habitaciones pequeñas contiguas. La bomba de drenaje incorporada de serie con 580 mm de elevación aumenta la flexibilidad y la rapidez de instalación.

Un producto de DAIKIN

Descubra la serie DAIKIN