DAIKIN - Control multifunción BRC1H52W por cable blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Control remoto
Altura - 85 mm
Anchura - 85 mm
Profundidad - 25 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BRC1H52W
Ref.Sonepar
319533
EAN
4548848840410
Tipo de accesorio:
Control remoto
Altura:
85 mm
Anchura:
85 mm
Profundidad:
25 mm
Control multifunción BRC1H52W por cable blanco, con diseño estilizado y elegante, disponible en 3 colores para adaptarse a cualquier diseño interior. Interfaz de usuario final mediante símbolos para un control intuitivo mediante botones táctiles. Aplicación intuitiva para establecer y copiar programas, ajustar funciones de ahorro de energía y supervisión para usuarios avanzados y gerentes técnicos y proporcionar una puesta en marcha sencilla y rápida para los instaladores. Ahorro energético gracias a la integración de tarjeta llave y contacto de ventana, limitación del punto de consigna y función de reajuste flexible, al mismo tiempo que se garantiza el confort del huésped o inquilino. Solución rentable para aplicaciones de refrigeración de infraestructuras con rotación de ciclos y funcionamiento de reserva integrados. Funciones centradas en las necesidades del cliente: ENCENDIDO/APAGADO, temperatura, modo, velocidad del ventilador, rejillas, filtro. Compacta, solo 85 x 85 mm, que se integra fácilmente en cuadros eléctricos estándar. Ajuste horario automático verano/invierno
Un producto de DAIKIN
Descubra la serie DAIKIN


