Fin de vidaArtículo bonificable CAE

DAIKIN - Control multifunción BRC1H52W por cable negro - BRC1H52K

Daikin Ac Spain, S.A.
CopiarCopiar
DAIKIN - Control multifunción BRC1H52W por cable negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BRC1H52K

Ref.Sonepar

608693

EAN

4548848840397

Control multifunción BRC1H52W por cable negro, con diseño estilizado y elegante, disponible en 3 colores para adaptarse a cualquier diseño interior. Interfaz de usuario final mediante símbolos para un control intuitivo mediante botones táctiles. Aplicación intuitiva para establecer y copiar programas, ajustar funciones de ahorro de energía y supervisión para usuarios avanzados y gerentes técnicos y proporcionar una puesta en marcha sencilla y rápida para los instaladores. Ahorro energético gracias a la integración de tarjeta llave y contacto de ventana, limitación del punto de consigna y función de reajuste flexible, al mismo tiempo que se garantiza el confort del huésped o inquilino. Solución rentable para aplicaciones de refrigeración de infraestructuras con rotación de ciclos y funcionamiento de reserva integrados. Funciones centradas en las necesidades del cliente: ENCENDIDO/APAGADO, temperatura, modo, velocidad del ventilador, rejillas, filtro. Compacta, solo 85 x 85 mm, que se integra fácilmente en cuadros eléctricos estándar. Ajuste horario automático verano/invierno

Un producto de DAIKIN

Descubra la serie DAIKIN