DAIKIN - CONTROL REMOTO CABLE PARA VAM-FB/VKM-GB
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Control remoto
Altura - 120 mm
Anchura - 120 mm
Profundidad - 19 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BRC1E53A
Ref.Sonepar
395682
EAN
4548848487486
Tipo de accesorio:
Control remoto
Altura:
120 mm
Anchura:
120 mm
Profundidad:
19 mm
Control remoto cable para VAM-FB/VKM-GB, para rotación de ciclos de funcionamiento y reserva para refrigeración de infraestructuras. Fácil de utilizar: se accede fácilmente a todas las funciones principales. La pantalla se apaga, si no se utiliza el mando a distancia. Optimice su sistema de climatización mediante la activación de varias funciones de ahorro energético (límite de rango de temperatura, función de reajuste, temporizador de apagado,...)
Un producto de DAIKIN
Descubra la serie DAIKIN


