Artículo bonificable CAE

DAIKIN - FAN-COIL CASSETTE 4 TUBOS FWF03BF

Daikin Ac Spain, S.A.
CopiarCopiar
DAIKIN - FAN-COIL CASSETTE 4 TUBOS FWF03BF

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FWF03BF

Ref.Sonepar

655001

EAN

8499161520014

Fan coil cassete de 4 tubos FWF02BF. Unidad con motor del ventilador AC para montaje en el techo. Posibilidad de cerrar 1 o 2 aletas. Panel decorativo de estilo moderno de color blanco fresco (RAL9010). Las dimensiones compactas de la carcasa (570 mm de anchura y profundidad) permiten que la unidad se adapte perfectamente a todo tipo de techos y que combine bien con los módulos arquitectónicos estándar, sin necesidad de recortar losas del techo. Entrada de aire nuevo opcional. La orientación horizontal automática garantiza la ausencia de corrientes de aire y evita el ensuciamiento del techo. Posibilidad de cerrar una o dos aletas para facilitar la instalación de la unidad en esquinas. La bomba de drenaje incorporada de serie con 750 mm de elevación aumenta la flexibilidad y la rapidez de instalación.

Un producto de DAIKIN

Descubra la serie DAIKIN