Artículo bonificable CAE

DAIKIN - FAN COIL SUELO/TECHO S/ENVOLV.FWB07BTV - FWB07BTV

Daikin Ac Spain, S.A.
CopiarCopiar
DAIKIN - FAN COIL SUELO/TECHO S/ENVOLV.FWB07BTV

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FWB07BTV

Ref.Sonepar

218646

EAN

9999903624455

Fan coil cassette para suelo/techo sin envolvente FWB07BTV. Unidad con motor del ventilador BLDC para montaje en el techo. Descarga de aire de 360°. La descarga de aire de 360 garantiza un flujo de aire y una distribución de la temperatura uniformes. Panel decorativo de estilo moderno de color blanco fresco (RAL9010). Entrada de aire nuevo opcional. La descarga horizontal de aire garantiza la ausencia de corrientes de aire y evita el ensuciamiento del techo. Posibilidad de cerrar una o dos aletas para facilitar la instalación de la unidad en esquinas. La bomba de drenaje incorporada de serie con 675 mm de elevación aumenta la flexibilidad y la rapidez de instalación.

Un producto de DAIKIN

Descubra la serie DAIKIN