Artículo bonificable CAE

DAIKIN - Módulo principal climatizador DAHU modular light ALB05RBS

Daikin Ac Spain, S.A.
CopiarCopiar
DAIKIN - Módulo principal climatizador DAHU modular light ALB05RBS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ALB05RBS

Ref.Sonepar

900662

EAN

8499213256625

Módulo principal climatizador DAHU modular light ALB05RBS, para conexión sencilla a unidades Sky Air y VRV. Intercambiador de calor de placas de contraflujo de alta calidad, que recupera hasta el 93% de la energía térmica. Evita las pérdidas de energía causadas por el exceso de ventilación al mismo tiempo que mejora la calidad del aire interior gracias al sensor de CO2 opcional. Prefiltros opcionales de grueso 55% (G4) hasta ePM1 50% (F7) y una segunda fase de filtración hasta ePM1 80% (F9) para lograr la mejor calidad del aire interior. ESP máxima disponible hasta 600 Pa (en función de los tamaños de modelo y flujo de aire)ErP 2018 compliant. La mejor elección cuando es necesaria una unidad compacta: solo 280 mm de altura hasta 500 m³/h. Consumo de energía reducido gracias a los ventiladores centrífugos inverter EC6 tamaños predefinidos de 300 a 3.000 m³/h de caudal de aire nominal, lo que facilita la selección. Funcionamiento silencioso gracias al aislamiento con panel de lana (50 mm) y al silenciador opcional. Solución de aire nuevo total con calentador eléctrico opcional

Un producto de DAIKIN

Descubra la serie DAIKIN