Artículo bonificable CAE

DAIKIN - UD EXT VRV-IV REPLACEMENT BOMBA CALOR R410A - RXYQQ8U

Daikin Ac Spain, S.A.
CopiarCopiar
DAIKIN - UD EXT VRV-IV REPLACEMENT BOMBA CALOR R410A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RXYQQ8U

Ref.Sonepar

978698

EAN

4548848701162

Unidad exterior RXYQQ8U VRV-IV Q con R-410A, para una sustitución rápida y rentable puesto que solo es necesario sustituir la unidad exterior e interior, no teniendo que realizar ningún trabajo dentro del edificio. Gracias a los avances tecnológicos en la tecnología de bomba de calor y al uso del refrigerante R-410A, más eficiente, los niveles de eficiencia pueden subir hasta un 70%. La instalación resulta menos intrusiva y más rápida que si se tiene que montar un sistema completamente nuevo. La función exclusiva de carga automática de refrigerante elimina la necesidad de calcular el volumen de refrigerante y permite un sustitución segura de sistemas de la competencia. Incorpora estándares y tecnologías, VRV IV: temperatura de refrigerante variable y compresores con control inverter total. La limpieza automática de la tubería de refrigerante garantiza una red de tuberías limpia, incluso si se avería el compresor. Control preciso de la temperatura, suministro de aire fresco, unidades de tratamiento de aire, cortinas de aire Biddle, todo ello integrado en un único sistema que solo necesita un punto de contacto. Personalice sus sistema VRV para lograr la mejor eficiencia estaciona y, confort con la función de temperatura de refrigerante variable dependiente de las condiciones climáticas. Aumento de la eficiencia estacional en hasta un 28%. Se acabaron las corrientes de aire frío gracias a temperaturas de expulsión de aire más altas. Posibilidad de agregar unidades interiores y aumentar la capacidad sin cambiar las tuberías de refrigerante. Posibilidad de dividir la sustitución del sistema antiguo en varias fases gracias al diseño modular del sistema VRV. Mantenga su sistema en las mejores condiciones a través de DAIKIN Cloud Service: Supervisión las 24 horas del día y los 7 días de la semana para lograr la máxima eficiencia, vida útil aumentada y asistencia de servicio inmediata gracias a la predicción de averías