Artículo bonificable CAE

DAIKIN - UNIDAD CONDUCTO VRV FXSQ100A - FXSQ100A

Daikin Ac Spain, S.A.
CopiarCopiar
DAIKIN - UNIDAD CONDUCTO VRV FXSQ100A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FXSQ100A

Ref.Sonepar

184748

EAN

4548848336258

Unidad conducto VRV FXSQ100A. La unidad más delgada de su clase, solo 245 mm (300 mm de altura integrada) por lo que los espacios de techo estrechos ya no representan un reto. Funcionamiento muy silencioso: nivel de presión sonora reducido hasta 25 dBA. La presión estática externa media de hasta 150 Pa facilita el uso de la unidad con conductos flexibles de longitudes variables. La posibilidad de cambiar la presión estática alta con el mando a distancia con cable permite optimizar el caudal de aire suministrado. Discretamente oculta en la pared: solo las rejillas de aspiración y de descarga están a la vista. Unidad de clase 15 especialmente diseñada para habitaciones de tamaño reducido o bien aisladas, como habitaciones de hotel, oficinas pequeñas, etc. Consumo energético reducido gracias al motor de ventilador DC y a la bomba de drenaje de diseño especial. Entrada de aire nuevo opcional. Instalación flexible: la dirección de aspiración de aire se puede modificar de posterior a inferior y se puede elegir entre uso libre o conexión a rejillas de aspiración opcionales. La bomba de drenaje incorporada de serie con 625 mm de elevación aumenta la flexibilidad y la rapidez de instalación.

Un producto de DAIKIN

Descubra la serie DAIKIN