Artículo bonificable CAE

DAIKIN - Unidad exterior EPRA16DV3 ALHTERMA 3 SUPRA - EPRA16DV37

Daikin Ac Spain, S.A.
CopiarCopiar
DAIKIN - Unidad exterior EPRA16DV3 ALHTERMA 3 SUPRA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

EPRA16DV37

Ref.Sonepar

842744

EAN

8499212198797

Unidad exterior EPRA16DV3 ALHTERMA 3 SUPRA, que suministra una temperatura de agua de salida de 70 °C a -15 °C de temperatura ambiente. La unidad exterior extrae calor del aire exterior incluso a -28 °C. El diseño estilizado de la unidad combina con otros aparatos domésticos. Seleccionar un producto con refrigerante R-32, reduce el impacto medioambiental en un 68% si se compara con el refrigerante R-410A, que se traduce directamente en un menor consumo energético gracias a su alta eficiencia energética y cuanta con una carga de refrigerante un 30% menor. Con una temperatura ambiente de -15°C, la unidad exterior limita la pérdida de capacidad de calefacción

Un producto de DAIKIN

Descubra la serie DAIKIN