Fin de vidaArtículo bonificable CAE

DAIKIN - Unidad exterior múltiple 4.000W/4.200W R-32 552x852x350mm

Daikin Ac Spain, S.A.
CopiarCopiar
DAIKIN - Unidad exterior múltiple 4.000W/4.200W R-32 552x852x350mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2MXM40N9

Ref.Sonepar

779601

EAN

4573535108542

Unidad exterior múltiple 4.000W/4.200W R-32 552x852x350mm, con valores de eficiencia estacional de hasta A+++ en refrigeración y de A++ en calefacción gracias a la tecnología actualizada y a la inteligencia integrada. Se pueden conectar hasta 2 unidades interiores a una sola unidad exterior Multi, todas las unidades interiores se controlan individualmente y no se tienen que instalar en la misma estancia o en el mismo momento. Elegir un producto R-32, reduce el impacto medioambiental en un 68% si se compara con el R-410A y se traduce directamente en una reducción del consumo energético gracias a su elevada eficiencia energética. Se pueden conectar varios tipos diferentes de unidades interiores: unidades de pared, unidades de cassette angular, unidades de conductos, etc. Las unidades exteriores incorporan un compresor swing, famoso por el poco ruido que genera y su alta eficiencia energética

Un producto de DAIKIN

Descubra la serie DAIKIN