Artículo bonificable CAE

DAIKIN - UNIDAD EXTERIOR RZASG125MV1 - RZASG125MV1

Daikin Ac Spain, S.A.
CopiarCopiar
DAIKIN - UNIDAD EXTERIOR RZASG125MV1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RZASG125MV1

Ref.Sonepar

295913

EAN

4548848603299

Unidad exterior RZASG125MV1, de alta eficiencia. Etiquetas de eficiencia energética de hasta A++ (refrigeración) y A+ (calefacción), el compresor ofrece mejores sustanciales en cuanto a eficiencia. Al seleccionar un producto con refrigerante R-32, que se reduce el impacto medioambiental en un 68 % si se compara con el refrigerante R-410A, que se traduce directamente en un menor consumo energético gracias a su alta eficiencia. Muy compacta y fácil de instalar. Reutilización de la tecnología R-22 o R-407C existente. Garantiza el funcionamiento en modo de calefacción y en modo de refrigeración hasta -15 °C. La PCI refrigerada por refrigerante garantiza una refrigeración fiable, ya que no se ve afectada por la temperatura ambiente. Longitud de tubería máxima de hasta 50m, la longitud mínima no está limitada Unidades exteriores para aplicaciones split, twin, triple y doble twin.

Un producto de DAIKIN

Descubra la serie DAIKIN