Artículo bonificable CAE

DAIKIN - UNIDAD EXTERIOR RZASG71MV1 - RZASG71MV1

Daikin Ac Spain, S.A.
CopiarCopiar
DAIKIN - UNIDAD EXTERIOR RZASG71MV1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RZASG71MV1

Ref.Sonepar

281228

EAN

4548848603336

Unidad exterior RZASG71MV1. Alta eficiencia: Etiquetas de eficiencia energética de hasta A++ (refrigeración) y A+ (calefacción), el compresor ofrece mejores sustanciales en cuanto a eficiencia. Al seleccionar un producto con refrigerante R-32, se reduce el impacto medioambiental en un 68 % si se compara con el refrigerante R-410A, se traduce directamente en un menor consumo energético gracias a su alta eficiencia energética y se cuenta con una C. Muy compacta y fácil de instalar. Reutilización de la tecnología R-22 o R-407C existente. Garantiza el funcionamiento en modo de calefacción y en modo de refrigeración hasta -15 °CLa PCI refrigerada por refrigerante garantiza una refrigeración fiable, ya que no se ve afectada por la temperatura ambiente. Longitud de tubería máxima de hasta 50m, la longitud mínima no está limitada Unidades exteriores para aplicaciones Split, twin, triple y doble twin.

Un producto de DAIKIN

Descubra la serie DAIKIN