DAIKIN - Unidad exterior SENSIRA RXC50C bomba de calor
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Controlado por inversor - sí
Tipo de refrigerante - R32
Contenido de refrigerante - 1 kg
Altura - 615 mm
Anchura - 845 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RXC50C
Ref.Sonepar
708506
EAN
4548848883431
Controlado por inversor:
sí
Tipo de refrigerante:
R32
Contenido de refrigerante:
1 kg
Altura:
615 mm
Anchura:
845 mm
Profundidad:
300 mm
Nivel de presión sonora refrigerar:
51...51 dB(A)
Nivel de presión sonora calentar:
48...48 dB(A)
Nivel de potencia acústica:
65...65 dB(A)
Peso:
39 kg
Un producto de DAIKIN
Descubra la serie DAIKIN


