DAIKIN - Unidad exterior SENSIRA RXF25C bomba de calor
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de refrigerante - R32
Contenido de refrigerante - 0.45 kg
Tensión de conexión - 240 V
Número de fases - 1
Frecuencia - 50 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RXF25C
Ref.Sonepar
779621
EAN
4548848929160
Tipo de refrigerante:
R32
Contenido de refrigerante:
0.45 kg
Tensión de conexión:
240 V
Número de fases:
1
Frecuencia:
50 Hz
Altura unidad exterior:
550 mm
Anchura unidad exterior:
658 mm
Profundidad unidad exterior:
275 mm
Peso unidad exterior:
25.5 kg
Nivel de presión sonora de la unidad exterior para refrigeración:
46...46 dB(A)
Nivel de presión sonora de la unidad exterior para calefacción:
47...47 dB(A)
Un producto de DAIKIN
Descubra la serie DAIKIN


