DAIKIN - Unidad exterior SENSIRA RXF35C bomba de calor
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de refrigerante - R32
Tensión de conexión - 240 V
Número de fases - 1
Frecuencia - 50 Hz
Altura unidad interior - 550 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RXF35C
Ref.Sonepar
779684
EAN
4548848928989
Tipo de refrigerante:
R32
Tensión de conexión:
240 V
Número de fases:
1
Frecuencia:
50 Hz
Altura unidad interior:
550 mm
Anchura unidad interior:
658 mm
Profundidad de dispositivo interior:
275 mm
Peso unidad exterior:
26 kg
Nivel de presión sonora interna de la unidad para refrigeración:
48...48 dB(A)
Nivel de presión sonora interna de la unidad para calefacción:
48...48 dB(A)
Un producto de DAIKIN
Descubra la serie DAIKIN


