Artículo bonificable CAE

DAIKIN - Unidad exterior serie VRV RWEYQ8T9 - RWEYQ8T9

Daikin Ac Spain, S.A.
CopiarCopiar
DAIKIN - Unidad exterior serie VRV RWEYQ8T9

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RWEYQ8T9

Ref.Sonepar

889185

EAN

8499213090625

Unidad exterior serie VRV RWEYQ8T9, respetuosa con el medio ambiente: menos emisiones de CO2 gracias al uso de la energía geotérmica como fuente de energía renovable y a niveles típicos de refrigerante más bajos que la convierten en ideal para cumplir la norma EN378. Cubre todas las necesidades térmicas del edificio a través de un único punto de contacto: control preciso de temperatura, ventilación, unidades de tratamiento de aire, cortinas de aire Biddle y agua caliente. El exclusivo principio de cero disipación del calor elimina la necesidad de ventilación o refrigeración en la sala técnica, con lo que se maximiza la flexibilidad de la instalación. Incorpora estándares y, tecnologías VRV IV: temperatura de refrigerante variable, configurador VRV, pantalla de siete segmentos y compresores con control inverter total. Desarrollado para una instalación y mantenimiento sencillos: elección entre conexión superior o frontal para la tubería de refrigerante y caja de interruptores abatible para facilitar el acceso a las piezas reparables Amplia gama de unidades interiores: posibilidad de combinar el sistema VRV con unidades interiores estilizadas (Daikin Emura, Perfera, ...)