DAIKIN - UNIDAD EXTERIOR SKYAIR ACTIVE ARXM71R - ARXM71R
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de refrigerante - R32
Contenido de refrigerante - 1.15 kg
Tensión de conexión - 240 V
Número de fases - 1
Frecuencia - 50 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ARXM71R
Ref.Sonepar
571738
EAN
4548848901081
Tipo de refrigerante:
R32
Contenido de refrigerante:
1.15 kg
Tensión de conexión:
240 V
Número de fases:
1
Frecuencia:
50 Hz
Altura:
734 mm
Anchura:
954 mm
Profundidad:
401 mm
Nivel de presión sonora refrigerar:
52...52 dB(A)
Nivel de presión sonora calentar:
52...52 dB(A)
Peso:
49 kg
Un producto de DAIKIN
Descubra la serie DAIKIN


